クツワ
もちやすい三角えんぴつ(プニュ付)
三角軸のため、自然と指の位置が決まり持ちやすい。
黒芯、三角軸、6色軸12本入。名前シール付。
プニュグリップ右手用付。
◆キッズデザイン賞受賞商品。
材質
鉛筆:木・黒鉛、グリップ:エラストマー
長さ(mm)
176
質量(g)
鉛筆:5、グリップ:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(グリップ)15×15×40
主な用途
こども用
芯色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1ケース(12本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鉛筆硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24744537
RF008
B
¥
720
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24744528
RF009
2B
¥
720
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください