曜日別特売

鉛筆の蛍光マーカー4色セット

鉛筆の蛍光マーカー4色セット - クツワ鉛筆の蛍光マーカー4色セット - クツワ鉛筆の蛍光マーカー4色セット - クツワ
(1件のレビュー)

蛍光ピンク、蛍光イエロー、蛍光オレンジ、蛍光グリーンの4色セット
鉛筆ならではの、なめらかな書き心地
色あざやかな蛍光色
紙に裏写りしない
細い線から太い線まで書ける
インクのようにかすれません

芯色蛍光ピンク、蛍光イエロー、蛍光オレンジ、蛍光グリーン高さ(mm)140質量(g)4主な用途一般用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24744756PA001
680
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24744756
2022-06-24
用途: マンダラぬり絵

蛍光色鉛筆を使ってみたく購入。色はきれいです。青色があれば良かったと思います。4本でこの価格、もう少し安くならないかな.....。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする