曜日別特売

鉛筆ホルダー

鉛筆ホルダー - クツワ鉛筆ホルダー - クツワ鉛筆ホルダー - クツワ鉛筆ホルダー - クツワ鉛筆ホルダー - クツワ鉛筆ホルダー - クツワ鉛筆ホルダー - クツワ鉛筆ホルダー - クツワ
(10件のレビュー)

ワンプッシュで鉛筆が抜き差しできる
消しゴム付
すべり止め加工
光沢感のあるアルミ製

材質本体:アルミニウム、バネ:鉄、消しゴム受け:ABS、消しゴム:非塩ビ系エラストマー質量(g)12寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×105RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24744765RH015SVシルバー
450
399
439(税込)
当日出荷
24744774RH015BKブラック
450
399
439(税込)
当日出荷
24744783RH015BLブルー
450
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 簡単に挟めてズレない
教育・研究機関

鉛筆が簡単に挟めて、力をかけても鉛筆が引っ込みません。
ボタンプッシュですぐに解除されるので鉛筆けずりの際も手間がかかりません。
プラスチックのホルダーはすぐに割れて保持力がなくなるけれど、こっちは頑丈なので大丈夫です!

対象商品 : 24744774
2023-12-21
用途: 商品製造の数量計算に使う赤鉛筆に使用している

赤鉛筆がすぐに短くなってしまって書きにくくなってしまうのですが、そういえば昔ちっこくなった鉛筆につける筒状の棒があったことを思い出し、ダメもとで探したらあったので購入しました。字が書きやすくなってストレスがなくなりました。

対象商品 : 24744774
2023-08-02
用途: 執筆

文章を書くときは手書き派なので鉛筆を良く使います。他と比べてもホールド感がレベチ
海外の鉛筆だと少し細いのもあるので、マスキングテープとかでちょっとだけ鉛筆を太くしてあげると問題なく使えます。
キャップを空けると消しゴムがあるのはうれしい誤算でした。

対象商品 : 24744774
2023-06-09
用途: 事務作業
サービス業

今までプラスチックのものを使用していましたが、ホールドの安定感が格段に違いました。
鉛筆が短くなっても快適に使えます。

対象商品 : 24744774
2022-07-18
用途: 色々
製造業

なるほど確かに使いやすい。ワンプッシュでガッチリです。回すタイプの物より断然緩みにくいです。

対象商品 : 24744765
2021-01-19
用途: 短い鉛筆
建設業・工事業

短い鉛筆に差込易くて便利です。
取付・取り外しが簡単です。

対象商品 : 24744774
2020-09-14
用途: 事務作業時
農・林・水産業

普段、赤鉛筆を愛用しております。
こちらの商品を購入する事で残数1cmまで使用出来ますね。

1が参考にしています
対象商品 : 24744783
2020-05-04
用途: 鉛筆単体での持ち歩きにも!
その他業種

何年も前に見つけてから、何度もリピートしています。
これに出会うまでは高価なものも含めていろんな補助軸を試しました。これは持ったときのバランスもよく、かなり短い鉛筆でも、保持力が強いので、昔ながらのもののように、書いていたら鉛筆がズレてホルダーに入ってしまうようなこともありません。反対向きに鉛筆をさせば、かばんに一本だけ入れても周りを汚しません。イチオシです!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする