クツワ
国旗大百科えんぴつ
(1件のレビュー)
世界の国旗と国名が学べる鉛筆。
持ちやすい三角軸で12本入り。
名前欄付・世界の国旗イラスト表付録付。
黒芯。
材質
木・黒鉛
長さ(mm)
176
質量(g)
4.5
主な用途
こども用
芯色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(12本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鉛筆硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24744905
RF018
B
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24744896
RF019
2B
¥
720
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください