クツワ
三角えんぴつキャップ
(1件のレビュー)
転がり防止の突起がついています。
名前シール12枚入り。
色
ピンク・イエロー・ブルー・グリーン
材質
HIPS
質量(g)
1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
10×47
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24744939
RB014
¥
120
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください