曜日別特売

おふろでレッスン ひらがなのひょう

おふろでレッスン ひらがなのひょう - くもん出版
(1件のレビュー)

ぬらすだけで壁にはれる、おふろの表。
水でぬらすだけで、簡単にお風呂の壁にはることができる耐水性の特殊紙でできたポスターです。
「あ」から「ん」のひらがな46文字と濁音・半濁音を掲載。
ひらがなの下には小さくカタカナがかかれています。
声に出して読むことで、知らず知らずのうちに覚えます。

適合年齢(歳)2~仕様紙製ケース入り(ポスターは巻いた状態)材質合成紙寸法(縦×横)(cm)50×71内容量1本
注意
※おふろの壁が、コンクリート壁、木壁、土壁、塩化ビニール壁の場合は貼ることができません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24745359OL-21
980
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24745359
2021-04-20
用途: 赤ちゃん用
株式会社日本化学研究所製造業

お風呂で使っています*まごへのプレゼントで喜んでもらいました*

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする