曜日別特売

おふろでレッスン すうじのひょう

おふろでレッスン すうじのひょう - くもん出版

ぬらすだけで壁にはれる、おふろの表。
水でぬらすだけで、簡単にお風呂の壁にはることができる耐水性の特殊紙でできたポスターです。
声に出して読むことで、1から100までの数字を知らず知らずのうちに覚えます。
偶数、奇数でよんだり、たての列で、逆からと、よみかたもいろいろと工夫できます。

適合年齢(歳)2~仕様紙製ケース入り(ポスターは巻いた状態)材質合成紙寸法(縦×横)(cm)50×71内容量1本
注意
※おふろの壁が、コンクリート壁、木壁、土壁、塩化ビニール壁の場合は貼ることができません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24745368OL-30
980
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする