曜日別特売

おふろでレッスン 一年生 かんじのひょう

おふろでレッスン 一年生 かんじのひょう - くもん出版
(1件のレビュー)

ぬらすだけで壁にはれる、おふろの表。
水でぬらすだけで、簡単にお風呂の壁にはることができる耐水性の特殊紙でできたポスターです。
一年生のかん字80字を収録。
声に出して読んだり、指でなぞったりしながら、知らず知らずのうちに漢字が覚えられます。
漢字の筆順は、数字と色で分かりやすく示されています。

適合年齢(歳)2~仕様紙製ケース入り(ポスターは巻いた状態)材質合成紙寸法(縦×横)(cm)50×71内容量1本
注意
※おふろの壁が、コンクリート壁、木壁、土壁、塩化ビニール壁の場合は貼ることができません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24745377OL-40
980
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24745377
2024-01-26
用途: お風呂での勉強
運輸・通信業

小学校1年用に購入 大きさもちょうどよい これで少しは漢字を学んでくれればうれしい 
2年以上のものも 販売している様子だが モノタロウさんは扱っていない様子、モノタロウさんで販売しているとうれしい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする