おふろでレッスン 九九のひょう

おふろでレッスン 九九のひょう - くもん出版

ぬらすだけで壁にはれる、おふろの表。
水でぬらすだけで、簡単にお風呂の壁にはることができるポスターです。
声に出して読むことで、知らず知らずのうちに九九が覚えられます。
右側にある「目かくしシール」を切り取ると、こたえをかくして練習ができます。

適合年齢(歳)2~仕様紙製ケース入り(ポスターは巻いた状態)材質合成紙寸法(縦×横)(cm)50×71内容量1本
注意
※おふろの壁が、コンクリート壁、木壁、土壁、塩化ビニール壁の場合は貼ることができません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24745386OL-11
980
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする