サンフレイムジャパン
クラフト封筒 郵便番号枠付 長4
(2件のレビュー)
B5サイズの紙が横に三つ折りで入ります。
サイズ
長4
仕様
郵便枠:あり、郵便定型:定型内
寸法(mm)
90×205
枚数
70
坪量(g/m
2
)
50
郵便番号欄
あり
内容量
1パック(70枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24747258
324-1002
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください