サンフレイムジャパン
ワンタッチクラフト封筒(郵便枠付)
B5サイズの紙が横に四つ折りで入ります。
封印用シール付で糊が要りません。
サイズ
長4
仕様
郵便枠:あり、郵便定型:定型内
寸法(mm)
90×205
坪量(g/m
2
)
70
郵便番号欄
あり
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24747608
324-1000
¥
320
¥
98
¥
108
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください