サンフレイムジャパン
ワンタッチ特選二重封筒
二重封筒なので中身が透けません。
便箋(B5サイズ)が横四つ折りで入ります。
郵便定型の大きさです。
郵便以外に書類や小物の保管にもおつかいください。
サイズ
長4
仕様
郵便枠:あり、口糊:あり
寸法(mm)
90×205
坪量(g/m
2
)
50
郵便番号欄
あり
テープ
あり
内容量
1パック(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24747626
324-1001
オープン
¥
108
¥
119
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください