サンフレイムジャパン
絹目常備箋
インクが裏抜けがしにくく、滑らかな書き心地の手紙を書くための便箋です。封筒は長4サイズ横に四つ折りがぴったりです。
寸法(mm)
セミB5:177×250
枚数
45
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
罫線
行数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24747748
500-2315
横書
23
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24747757
500-2314
縦書
16
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください