曜日別特売

原稿用紙

原稿用紙 - サンフレイムジャパン

何年経っても変わらないデザインで上質紙を使用していますので、鉛筆やボールペンなど書くものを選ばず、原稿用紙上に引かれてある罫線は、優しくなじみ、書き心地の良いのも特長です。
罫線は程よい濃さで気にならなず、濃すぎず薄すぎず、適度な濃度を意識して作られた原稿用紙です。
その罫線の色自体は、シャープペンシルや鉛筆で字を書いても一緒に混ざらないように、オレンジ系統に統一されているのもポイントのスタンダードデザインです。
原稿執筆以外にもノートとしてお使いください。

枚数20行数20紙質上質紙向き縦書き文字数400(20×20)内容量1パック
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24747775333-3000B4252×358
オープン
138
152(税込)
3日以内出荷
返品不可
24747784333-3001B5182×257
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする