曜日別特売

工作用紙

工作用紙 - サンフレイムジャパン
(1件のレビュー)

10mmの方眼(1mm目盛入り)なので寸法出しが正確にできます。
丈夫で折り曲げに強く、耐久性に優れています。

用途学校の教材、工作、飾り付け、切り絵、スケッチなど家庭やオフィスで多用途にサイズA3寸法(mm)450×318枚数5紙厚(g/m2)350内容量1パック(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24747793364-0037
200
198
218(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-04-29
用途: 型紙制作
製造業

外枠に目盛りがあるだけなので1mm目盛り入りの表記は要らないと思います
工作用紙としては問題なく使えますが10mmの目盛りだけで5mm方眼のほうが使いやすいです細かく製図したく1mmのものがあるのならと思ったのですが…紛らわしいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする