サンフレイムジャパン
色画用紙 12色
(1件のレビュー)
用途
工作、飾り付け、切り絵、スケッチなど多用途に
色数
12
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
サイズ
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24747897
364-0035
1冊(28枚)
1冊に赤3、オレンジ2、黄色3、黄緑2、緑2、水色3、青2、茶色2、ピンク2、白3、灰色2、黒2が入った28枚セット
B4
252×353
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
24747906
364-0036
1冊(20枚)
1冊に赤2、オレンジ2、黄色2、黄緑2、緑2、水色2、青2、茶色2、ピンク1、白1、灰色1、黒1が入った20枚セット
B6
126×172
¥
150
¥
128
¥
141
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください