曜日別特売

徳用おりがみ

徳用おりがみ - サンフレイムジャパン
(1件のレビュー)

一般的な15cm四方の折紙です。
金、銀、赤、薄桃、橙、黄橙、ペールオレンジ、クリーム、黄、黄緑、緑、薄水色、水色、青、藤色、紫、茶、灰、白、黒の20色

金、銀、赤、薄桃、橙、黄橙、ペールオレンジ、クリーム、黄、黄緑、緑、薄水色、水色、青、藤色、紫、茶、灰、白、黒寸法(mm)150×150枚数300色数20内容量1冊(300枚)
注意
※折紙や袋を口の中に入れたり、顔を覆ったり絶対にしないでください。窒息の恐れがあります。
※折り上がった作品で危険な遊びを絶対にしないでください。
※誤飲や怪我などの事故の危険がありますので、5歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
※折紙は薄いので、指などを切らないようにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24747985500-2026
オープン
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24747985
2020-12-03
用途: 子供の保育
リハケアウイングあいら医療・福祉・介護関連業

たくさん入っていて色に迷いません。使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする