柄付ゴム印 数字セット

柄付ゴム印 数字セット - シヤチハタ柄付ゴム印 数字セット - シヤチハタ
(2件のレビュー)

豊富なサイズが揃った柄付ゴム印をセットでご用意。
充実したサイズバリエーションで、用途に合わせてお選びいただけます。

文字種別数字商品タイプセット品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※印面の別注はできません。
※セットのみでの販売となりますので、単品販売はいたしません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24748229TEN-093号
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
24748238TEN-115号
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 事務作業
建設業・工事業

ゴムが柔らかく、はっきりと押せて、押しやすいです。
二桁の数字を押すときは、ずれてしまうので、繋げられるようになったら嬉しいです。

対象商品 : 24748229
2024-03-23
用途: ヨガクラブの月謝袋の月表示用
ガーデンハウス・猫の手

大きさも使い勝手もいい。ただ、10月~12月を押すには2本つないで押すが輪ゴムで固定しても多少ズレてしまう。改善の余地があると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする