曜日別特売

柄付ゴム印 連結式 数字 明朝体セット

柄付ゴム印 連結式 数字 明朝体セット - シヤチハタ柄付ゴム印 連結式 数字 明朝体セット - シヤチハタ柄付ゴム印 連結式 数字 明朝体セット - シヤチハタ柄付ゴム印 連結式 数字 明朝体セット - シヤチハタ
(1件のレビュー)

タテ・ヨコつなげてなつ印スタイルは自由自在。
印面は自由に組み合わせてつくれます。
縦にも横にも連結できる便利な柄付ゴム印。
サイズ違いの連結もできるので、なつ印場所や用途に合わせた印面スタイルがつくれます。
サイズの異なる品種であっても、(1)0号・初号、(2)1・2号、(3)3・4・5号の組合せで、自由に連結することができます。

書体明朝体文字種別数字商品タイプセット品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※異なるサイズや半角文字での縦・横同時連結はできません。
※文字は下揃いになります。
※文字と文字の間に空白が必要な時は、柄の上下を逆さまに連結してください。
※0号、初号の「,」は半角です。
※「0」は3本セットされています。
※インキは内蔵していません。
※印面の別注はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24748247GRN-2M2号
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
24748256GRN-3M3号
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
24748265GRN-4M4号
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 賞味日付の押印用に

直ぐに届くのでモノタロウさんは便利です。
バラも扱ってくれると助かります。
ややお高いのが、若干難かな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする