おりがみ工場

おりがみ工場 - シヤチハタおりがみ工場 - シヤチハタ

チラシでおりがみが作れる!
刃物を使わずにカットできるので子供でも安心。
はさみやカッターなどを使わずにお気に入りの包装紙や、チラシなどの紙を正方形にカットでき、簡単におりがみが作れる「おりがみ工場」。
好きなだけおりがみを楽しむことができるから無駄なく経済的です。
カンタンに大きいサイズ(約15×15cm)と、小さいサイズ(約7.5×7.5cm)のおりがみが作れます。

寸法(mm)175×175×9.2質量(g)137内容量1個
注意
※ご使用の際は平坦な机の上で作業し、紙は必ず1枚だけセットしてください。一度に複数枚セットすると破損の原因となります。
※紙を差し込んだり、おりがみを取り出す際、「透明プレート」の先端で怪我をしないようにご注意ください。
※チラシなどの紙質によっては切りにくい場合があります。
※厚手の紙(画用紙など)や、表明にフィルムが貼ってある紙などを無理に切ろうとすると、本体が変形したり破損する場合があります。
※危険ですので投げたり振り回したり、人に向けないでください。また、破損や変形した場合は使用しないでください。
※廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
※商品の色は、実際の色とは異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24748317ZPC-A1/Hブルー
500
399
439(税込)
当日出荷
24748326ZPC-A2/Hピンク
500
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする