ショウワノート
ジャポニカフレンド B5 連絡帳
行数
14
仕様
科目シール付
付属品
科目シール
サイズ
B5
罫
10mm縦罫 14行
適合年齢(歳)
2・3・4・5・6年生
科目
連絡帳
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24749114
JFL-67
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください