セキセイ
クプレメッシュケース S(A6)
スポーツや旅のシーンで活躍内側がビニール加工のカラフルなバッグインバッグ。
汚れや水に強いビニール&通気性が良いメッシュ。
そのままスポーツバッグやトラベルバッグに入れてお出かけでき便利です。
サイズ
A6
材質
表面:ポリエステル、内側:ポリウレタン加工、ファスナー・スライダー:POM樹脂(ポリアセタノール)・亜鉛合金
寸法(縦×横)(mm)
155×195
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24751957
CP-3340-11
ライトブルー
¥
700
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
24751966
CP-3340-21
ピンク
¥
700
取扱い終了
24751975
CP-3340-33
ライトグリーン
¥
700
取扱い終了
24751984
CP-3355-33
ライトグリーン
¥
850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください