曜日別特売

ハーパーハウス フレームポケットアルバム

ハーパーハウス フレームポケットアルバム - セキセイハーパーハウス フレームポケットアルバム - セキセイハーパーハウス フレームポケットアルバム - セキセイハーパーハウス フレームポケットアルバム - セキセイハーパーハウス フレームポケットアルバム - セキセイハーパーハウス フレームポケットアルバム - セキセイハーパーハウス フレームポケットアルバム - セキセイハーパーハウス フレームポケットアルバム - セキセイ

表紙がフォトフレームになった
カラフルな布貼り表紙のポケットアルバム!
フォトフレームにお気に入りの写真を入れて、世界に1冊だけのオリジナルアルバムに。
Lサイズの写真用紙が収容できます。写真が映える黒台紙です。 しっかりした布貼の表紙。

仕様溶着式ポケット材質表紙:布、中芯:紙、カバー:OPP、フレームカバー:PET幅(mm)28内容量1冊
全8種類を絞り込む
収納枚数(枚)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
収納枚数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24752316XP-2740-20レッドLサイズ:約40
880
799
879(税込)
5日以内出荷
24752325XP-2740-21ピンクLサイズ:約40
880
799
879(税込)
3日以内出荷
24752334XP-2740-42リネンLサイズ:約40
880
799
879(税込)
4日以内出荷
24752343XP-2780-15ネイビーLサイズ:約80
1,320
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
24752359XP-2780-20レッドLサイズ:約80
1,320
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
24752368XP-2780-21ピンクLサイズ:約80
1,320
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
24752377XP-2780-42リネンLサイズ:約80
1,320
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
24752307XP-2740-15ネイビーLサイズ:約40
880
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする