プレゼンホルダースーパークリヤー

プレゼンホルダースーパークリヤー - セキセイプレゼンホルダースーパークリヤー - セキセイプレゼンホルダースーパークリヤー - セキセイプレゼンホルダースーパークリヤー - セキセイ

写真のカラーを美しく鮮やかに見せる。
高透明ポケットを採用。
スリムでしなやかなので携帯に便利です。
デザインやイラストのカラーも美しく、鮮やかなままです。
高透明ポケットなので、カラープリンターやレーザーコピー機で出力した高画質写真の収納に最適。
パンフレットや切り抜きなどを美しく鮮やかに保管。デザイナーの作品収容・保管に。
写真をより鮮やかに引き立てる、黒いスクラップ台紙入。

材質表紙:再生PP0.7mm厚、ポケット:OPP50ミクロン、黒台紙:再生紙幅(mm)8内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24752386SCH-60-60ブラックB4374×278
1,300
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
24752395SCH-60-90クリアB4374×278
1,300
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
24752404SCH-70-60ブラックA3432×318
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
24752413SCH-70-90クリアA3432×318
1,500
1,298
1,428(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする