ゼブラ
油性ボールペン替芯 4C-0.7芯(パック入り)
インク色
赤
全長(mm)
67
径(Φmm)
(最大)2.4
適合本体シリーズ名
シャーボX、手帳用、SL-F1mini、スタイラスC1、ライトライトα
先端ボール径(mm)
0.7
入数
1本
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24752483
P-BR-8A-4C-R
¥
80
¥
72
¥
79
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください