ゼブラ
ジェルボールペン替芯 BJF-0.5芯
適合本体
サラサスタディ(JJM88)
軸径(Φmm)
6.1
全長(mm)
111.1
先端ボール径(mm)
0.5
入数
1本
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24752499
RBJF5-BK
黒
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
24752508
RBJF5-BL
青
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
24752517
RBJF5-R
赤
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください