ゼブラ
エマルジョンボールペン替芯 ESB-0.7芯(パック品)
インク色
黒
全長(mm)
67.2
径(Φmm)
(最大)2.4
適合本体シリーズ名
スラリエアーフィットグリップ
先端ボール径(mm)
0.7
入数
1本
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24752544
P-RESB7-BK
¥
160
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください