ゼブラ
ジェルボールペン替芯 JK-0.5芯(パック入り)
(2件のレビュー)
全長(mm)
96
径(Φmm)
(最大)3.5
適合本体シリーズ名
サラサ3、サラサ3B、サラサ2+S、サラサ2+SB
先端ボール径(mm)
0.5
入数
1本
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24752587
P-RJK-BK
黒
¥
60
¥
54
¥
59
(税込)
当日出荷
24752596
P-RJK-BL
青
¥
60
¥
54
¥
59
(税込)
当日出荷
24752605
P-RJK-R
赤
¥
60
¥
54
¥
59
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください