曜日別特売

油性ボールペン替芯 K-0.7芯(パック入り)

油性ボールペン替芯 K-0.7芯(パック入り) - ゼブラ
(1件のレビュー)

チューブにノック式ボールペン用の突起(スプリング止め)がついています。
突起がついていない替芯と交換しても問題なくご使用いただけます。

インク色全長(mm)98径(Φmm)(最大)3適合本体シリーズ名ジムノック、BN2、ウェットニー方式ノック式先端ボール径(mm)0.7入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24752614P-BR-6A-K-BK
60
54
59(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24752614
2022-04-16
用途: 使い慣れたペンの替え芯
有限会社本建設建設業・工事業

使い慣れたペンの替え芯が必要となり購入しました 経費節減です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする