曜日別特売

クリップ - オン マルチ1000(パック入り)

クリップ - オン マルチ1000(パック入り) - ゼブラクリップ - オン マルチ1000(パック入り) - ゼブラクリップ - オン マルチ1000(パック入り) - ゼブラ

1本で黒・青・赤・緑の4色油性インクにプラスシャープの1本で5機能が使える多機能ペンです。
打合せや外出の時にこれ1本でとても便利です。
クリップをスライドさせ、続けてノックするとシャープ芯が出ます。
また、ノック部の後ろに消しゴムが付いています。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
ボディは高級感のある塗装仕上げ。グリップはすべりにくいシリコーンラバー製。

軸径(Φmm)14全長(mm)148.7質量(g)24.2先端ボール径(mm)0.7替芯SK-0.7芯インク油性インク芯色黒・青・赤・緑商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24753059P-B4SA2-S
1,000
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
24753068P-B4SA2-BK
1,000
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする