ゼブラ
サラサ
ジェルボールペン サラサ(パック品)
(1件のレビュー)
濃くにじまずサラサラ書き味。
ラバーグリップ付き。
商品タイプ
本体
替芯
JF-0.5芯
全長(mm)
141
質量(g)
9.7
径(Φmm)
(最大)11.2
先端ボール径(mm)
0.5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
インク色
先端ボール径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24753104
P-JJ3-BK5
1袋(5本)
黒
0.5
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
24753113
P-JJB3-R
1本
赤
0.5
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
24753129
P-JJE3-BK
1本
黒
0.5
¥
100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください