サラサ3(パック品)

サラサ3(パック品) - ゼブラ
(1件のレビュー)

1本で3色ジェルインク、又は2色ジェルインク+シャープが使える多色・多機能ペンです。
ノック式で切り替えスムーズ。打合せや外出の時にとても便利です。
ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。
耐水性・耐光性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、くっきりした線が書け、公式文書にも使用できます。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
うっかりペン先を出したままポケットに差してもポケッセーフ機構でペン先が戻ります。(サラサ3 / サラサ2+Sのみ)

インク色黒・赤・青軸径(Φmm)13.5全長(mm)143.1質量(g)14.2方式ノック式先端ボール径(mm)0.5替芯JK-0.5芯インク水性顔料色数3色色(軸)透明商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※ポケットの生地が薄い等、条件によってはクリップではさんでもペン先が戻らない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24753138P-J3J2-C
350
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24753138
2018-12-24
用途: 日常事務

ゼブラのサラサは大変書き心地がよく、事務仕事には手放せません。ただ、この手のマルチタイプのペンは、旧来のJK系の替芯とNKJ系の替芯を使うものが併売されていて、前者のほうが廉価で長持ちです。このサラサ3は前者の芯が使えるのでお得です。ゼブラさん、過去に販売していたサラサ3+S(サラサ3にシャープペンがプラスされたもの)を復刻販売してもらえないですかね。現行のサラサ・マルチはインクの持ちが悪すぎです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする