曜日別特売

サラサクリップ 0.5 ミルクカラー

サラサクリップ 0.5 ミルクカラー - ゼブラサラサクリップ 0.5 ミルクカラー - ゼブラサラサクリップ 0.5 ミルクカラー - ゼブラサラサクリップ 0.5 ミルクカラー - ゼブラサラサクリップ 0.5 ミルクカラー - ゼブラサラサクリップ 0.5 ミルクカラー - ゼブラサラサクリップ 0.5 ミルクカラー - ゼブラサラサクリップ 0.5 ミルクカラー - ゼブラ
(2件のレビュー)

ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。
耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。
0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。

軸径(Φmm)11全長(mm)141質量(g)10.9シリーズサラサエコマーク認定認定先端ボール径(mm)0.5インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号15 112 026
全11種類を絞り込む
インク色
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
インク色
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24753147JJ15-MKOR1本ミルクオレンジ1本
100
88
97(税込)
当日出荷
24753156JJ15-MKG1本ミルクグリーン1本
100
80
88(税込)
当日出荷
24753165JJ15-MKPU1本ミルクパープル1本
100
88
97(税込)
当日出荷
24753174JJ15-MKP1本ミルクピンク1本
100
79
87(税込)
当日出荷
24753183JJ15-MKBL1本ミルクブルー1本
100
88
97(税込)
当日出荷
24753199JJ15-MKBG1本ミルクブルーグリーン1本
100
88
97(税込)
翌々日出荷
返品不可
24753208JJ15-MKW1本ホワイト1本
100
80
88(税込)
当日出荷
24753217JJ15-MKR1本ミルクレッド1本
100
79
87(税込)
翌々日出荷
返品不可
24753244JJ15-3C-MK1セット(3色)-3本
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
24753253JJ15-5C-MK1セット(3色)-3本
500
取扱い終了
返品不可
代替品有
24753269JJ15-8C-MK1セット(8色)-8本
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24753244JJ15-3C-MK79762824JJ15-3C-MK-NJJ15-3C-MK ジェルボールペン サラサクリップ0.5 ミルクカラー ゼブラ 79762824ジェルボールペン サラサクリップ0.5 ミルクカラーゼブラ1セット(3本)
239
税込263
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24753253JJ15-5C-MK79762876JJ15-5C-MK-NJJ15-5C-MK ジェルボールペン サラサクリップ0.5 ミルクカラー ゼブラ 79762876ジェルボールペン サラサクリップ0.5 ミルクカラーゼブラ1セット(5本)
389
税込428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24753269JJ15-8C-MK79762928JJ15-8C-MK-NJJ15-8C-MK ジェルボールペン サラサクリップ0.5 ミルクカラー ゼブラ 79762928ジェルボールペン サラサクリップ0.5 ミルクカラーゼブラ1セット(8本)
619
税込681
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24753208
2019-06-05
用途: ちょっと透けます。
製造業

黒い紙に書きたくて、白いペンを買いましたが、
書いている時ははっきり書けるのですが、乾いたときに少し透けます。
シルバーのペンのほうが向いている気がしますが、シルバーはギラギラするので、
白でよかったかな。

1が参考にしています
対象商品 : 24753208
2018-08-18
用途: 黒い所に書くために購入
卸売・小売業

一応、白い文字が書けます。文字の書き方にコツが有ります。 超スローで、ゆっくりと文字を書く必要があります。 普通に書くと、文字が薄くなって判別できません。 超スローで文字を書くと、変別で切る程度の白い文字が書けます。 
真っ白のくっきりした文字は書けません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする