曜日別特売

サラサクリップ 0.5 ビンテージカラー

サラサクリップ 0.5 ビンテージカラー - ゼブラサラサクリップ 0.5 ビンテージカラー - ゼブラサラサクリップ 0.5 ビンテージカラー - ゼブラサラサクリップ 0.5 ビンテージカラー - ゼブラサラサクリップ 0.5 ビンテージカラー - ゼブラサラサクリップ 0.5 ビンテージカラー - ゼブラサラサクリップ 0.5 ビンテージカラー - ゼブラサラサクリップ 0.5 ビンテージカラー - ゼブラ
(2件のレビュー)

ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。
耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。
0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
軸等に再生材を使用しています。

質量(g)10.9シリーズサラサ先端ボール径(mm)0.5入数1本商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24753278JJ15-VGBグリーンブラック
100
78
86(税込)
当日出荷
24753287JJ15-VDBダークブルー
100
87
96(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
24753296JJ15-VEGブラウングレー
100
78
86(税込)
当日出荷
24753305JJ15-VBGRブルーグレー
100
78
86(税込)
当日出荷
24753314JJ15-VRBレッドブラック
100
78
86(税込)
当日出荷
76114157JJ15-VIRビリジアン
100
69
76(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76114157
2024-03-27
用途: 測定寸法の記入

緑のボールペン単色は数少なく、この価格での提供は大変助かります。
多色ボールペンの替え芯の価格より安い。詰め替えも作ってほしいです。

対象商品 : 24753287
2019-05-07
用途: 数量限定、落ち着いた色がお気に入り
製造業

ギラギラしすぎていないカラーでお気に入り。いつもの青ペンがちょっと高級に見える。激安ですけど。細字もあればいいのにな~

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする