曜日別特売

ジェルボールペン サラサドライ

ジェルボールペン サラサドライ - ゼブラジェルボールペン サラサドライ - ゼブラジェルボールペン サラサドライ - ゼブラジェルボールペン サラサドライ - ゼブラジェルボールペン サラサドライ - ゼブラジェルボールペン サラサドライ - ゼブラジェルボールペン サラサドライ - ゼブラジェルボールペン サラサドライ - ゼブラ
(2件のレビュー)

紙に浸透しやすい新成分をインクに配合。すぐに紙に染み込むので、書いた直後に触れても汚れません。
乾燥時間はメーカー従来品に比べ約85%短縮しました。(0.5 ミリで普通紙に書いた場合)
低粘度のジェル状のインクにしたことで、よりさらさらとした軽い書き味の筆記感を実現しました。
色の濃い染料の色材を使い、筆記線がよりくっきり見えるようになりました。
大きく開きやすいバインダークリップを搭載し、ポケットやノートにはさんで携帯しやすくなっています。

商品タイプ本体入数1本インク水性染料シリーズサラサ軸径(Φmm)10.9全長(mm)139.4質量(g)10.9グリーン購入法適合内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
色(軸)
先端ボール径(mm)
替芯
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24753427JJS31-SPソフトピンク0.4JLV-0.4芯
150
149
164(税込)
当日出荷
24753436JJS31-SBLソフトブルー0.4JLV-0.4芯
150
149
164(税込)
当日出荷
24753445JJS31-BK0.4JLV-0.4芯
150
149
164(税込)
当日出荷
24753454JJS31-BL0.4JLV-0.4芯
150
129
142(税込)
当日出荷
24753463JJS31-R0.4JLV-0.4芯
150
129
142(税込)
当日出荷
24753488JJ31-BK0.5JLV-0.5芯
150
149
164(税込)
当日出荷
24753497JJ31-BL0.5JLV-0.5芯
150
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
24753506JJ31-R0.5JLV-0.5芯
150
149
164(税込)
当日出荷
24753515JJB31-BK0.5JLV-0.5芯
150
149
164(税込)
翌々日出荷
24753479JJ31-LMGライムグリーン0.5JLV-0.5芯
150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

超速乾! サラサドライ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 文書の清書
教育・研究機関

下書きしたえんぴつを消しても、インクがこすれたりしません。0.4と0.5を使い分けています。

対象商品 : 24753445
2019-06-24
用途: 事務作業

いつもはゼブラのENNERGEL0.5mmを使用しているのですが、どうかなっと思い購入。あえて0.4mmにしてみましたが細くはないです。ゲル仕様の0.5mmの同等でした。ただインクは乾きが早いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする