曜日別特売

チャック付ポリバッグ

チャック付ポリバッグ - たんぽぽチャック付ポリバッグ - たんぽぽチャック付ポリバッグ - たんぽぽチャック付ポリバッグ - たんぽぽチャック付ポリバッグ - たんぽぽチャック付ポリバッグ - たんぽぽチャック付ポリバッグ - たんぽぽチャック付ポリバッグ - たんぽぽ

家庭やオフィス・旅行にアイデア次第で使い方いろいろに。
整理・保管にとっても便利。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247544951009008251袋(18枚)ポリエチレン0.08約85約118なし
オープン
99
109(税込)
当日出荷
247545041009008261袋(28枚)ポリエチレン0.08約63約85なし
オープン
99
109(税込)
当日出荷
247545131009008311袋(18枚)ポリエチレン0.08約100約136なし
オープン
99
109(税込)
当日出荷
247545291009008321袋(20枚)ポリエチレン0.08約72約94なし
オープン
99
109(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする