つながるパッチン!おどうぐばこ(手さげ付)

つながるパッチン!おどうぐばこ(手さげ付) - デビカつながるパッチン!おどうぐばこ(手さげ付) - デビカつながるパッチン!おどうぐばこ(手さげ付) - デビカつながるパッチン!おどうぐばこ(手さげ付) - デビカつながるパッチン!おどうぐばこ(手さげ付) - デビカつながるパッチン!おどうぐばこ(手さげ付) - デビカつながるパッチン!おどうぐばこ(手さげ付) - デビカつながるパッチン!おどうぐばこ(手さげ付) - デビカ
(1件のレビュー)

フタと底がつながる!手さげを組み合す事で、学校引き出しとして使用できます。
小物からA4の教科書までダブルで入ります。
開け閉めしやすいストッパーも大きくなりました。
持ち運び便利な手さげ付き。
取り付け位置を変えられる仕切り板2枚つき!
環境に優しい再生プラスチックを使用。
日本製。

付属品名前シール、仕切り板2枚材質本体・ストッパー・仕切板:PP、手提げ:PE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×233×64内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24754565041440ブルー
1,000
799
879(税込)
当日出荷
24754574041441ピンク
1,000
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24754565
2019-04-25
用途: 子供の道具箱
下家電気工事電気・ガス・熱供給・水道業

片付けが苦手なので、購入してあげたら喜んで片付けるようになった。繋がるので、次もモノタロウで購入予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする