デビカ
バスタイムクレヨン
お風呂で楽しく遊べる。4色セット。
お湯でカンタンにおとせる!
天然素材主成分。
トレーつきで保管に便利!
色数
4
材質
【クレヨン】天然ワックス・ヒマシ油・カオリン・ステアレス-20・着色料(赤40、黄4、青1)・酸化防止剤・防腐剤、【トレー】PS
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×12×105
内容量
1パック(4色)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24754653
030127
¥
550
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください