デビカ
スケジュールボードNP
マグネットが使えるホワイトボード。
半月ごとの記入ができる機能的なボード。
分別廃棄対応。
用途
オフィスのスケジュール管理に
材質
ボード面:スチール、芯材:段ボール、フレーム:PP、吊り下げひも:ナイロン
付属品
トレー、ボードマーカー(黒)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24754678
063309
M
330×10×440
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
24754687
063310
L
600×13×440
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください