デビカ
プラ呼子笛
軽量なので携帯しやすい。
材質
本体:ABS、ひも:PP
付属品
ひも
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17×50×21
ひも長(cm)
88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24754994
103104
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください