曜日別特売

キャップ付き千枚通し

キャップ付き千枚通し - デビカキャップ付き千枚通し - デビカ
(1件のレビュー)

伝票や資料等の穴あけに最適。
滑りにくいラバーグリップ。
デスクで転がらない楕円形状。
キャップが針先を保護。

用途オフィスライフを快適に材質グリップ:PP・ゴム、キャップ:ABS、針:ステンレス鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×18×195繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24755204061103
500
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24755204
2022-11-15
用途: 日常用
自動車・二輪車・自転車関連業

100円ショップにあるものはあまりにもチープな造りでしたのでこちらの商品にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ/ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする