曜日別特売

単色おりがみ 15.0cm

単色おりがみ 15.0cm - トーヨー単色おりがみ 15.0cm - トーヨー単色おりがみ 15.0cm - トーヨー単色おりがみ 15.0cm - トーヨー単色おりがみ 15.0cm - トーヨー単色おりがみ 15.0cm - トーヨー単色おりがみ 15.0cm - トーヨー単色おりがみ 15.0cm - トーヨー
(1件のレビュー)
質量(g)135寸法(縦×横)(mm)150×150内容量1冊(100枚)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2475631564102あか
350
309
340(税込)
当日出荷
2475632464103しゅ
350
299
329(税込)
当日出荷
2475633364104だいだい
350
309
340(税込)
当日出荷
2475634964105かき
350
299
329(税込)
当日出荷
2475635864110
350
309
340(税込)
当日出荷
2475636764112クリーム
350
299
329(税込)
当日出荷
2475637664115きみどり
350
309
340(税込)
当日出荷
2475638564116みどり
350
309
340(税込)
当日出荷
2475639464123うすピンク
350
309
340(税込)
当日出荷
2475640364124ピンク
350
309
340(税込)
当日出荷
2475641964125もも
350
309
340(税込)
当日出荷
2475642864129むらさき
350
309
340(税込)
当日出荷
2475643764134うすみず
350
309
340(税込)
当日出荷
2475644664138あお
350
309
340(税込)
当日出荷
2475645564141ローズ
350
299
329(税込)
当日出荷
2475646464145うすおうど
350
299
329(税込)
当日出荷
2475647364150ちゃ
350
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24756428
2021-04-11
用途: 施設の飾りの藤を折るため
その他業種

綺麗な紫でした。薄い紫や淡い紫などバリエーションを増やしてもらえるともっと嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする