曜日別特売

Yo-i おけいこえんぴつセット 6B

Yo-i おけいこえんぴつセット 6B - トンボ鉛筆

はじめてでも上手に持てる目印つきおけいこえんぴつ鉛筆を127ミリと一般より約3割短くし、低い座高(机から顔までの距離)に合わせました。
三角軸を採用して自然に正しい持ち方ができるようにしました。軸を太く(8.6ミリ)し、持ちやすくしました。
芯を太く(3.8ミリ)し、折れにくく、減りにくくしました。
右手・左手兼用専用鉛筆削り器付き芯濃度6B三角軸3本入。

芯色鉛筆硬度6B材質(軸)木材主な用途こども用適合年齢(歳)3以上内容量1セット
注意
※筆記や描画以外の用途に使わないでください。
※芯をとがらせた場合、扱いに注意してください。
※幼児の手の届かないよう、必ず保護者の方が保管してください。
※鉛筆を削る際は、必ず保護者の方が行ってください。
※指を切る、からだに刺さるなど、けがの恐れがあります。
※鉛筆差込口や刃の部分に指を入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24756683MY-PBE-6B
540
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする