曜日別特売

修正テープ モノCC 3個パック

修正テープ モノCC 3個パック - トンボ鉛筆
(3件のレビュー)

修正しやすい使用感と、携帯しやすいコンパクトさを調和させた新しい形状です。
紙面とテープの密着を保つ手ブレ補正ヘッド。
持ちやすくしっかり握れるワイドボディ。
コンパクトなのにたっぷり使える6m巻き。
使いきりタイプ。

材質ケース:PS樹脂、大ギア:POM樹脂、テープ:PET等幅(mm)155高さ(mm)160質量(g)53奥行(mm)19エコマーク認定認定商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号16 112 013内容量1パック(3個)
注意
※紙への修正以外の目的には使用しないでください。
※使用中は巻き取りボタンを押さえないでください。
※シャープペンシル※万年筆など先端の尖った筆記具で再筆記した場合、修正テープがはがれてしまうことがあります。
※再筆記の際、インクの種類によっては筆跡が薄くなることがあります。
※修正した紙をコピー・プリンタで印刷すると、紙詰まりや印刷不良になることがあります。
※コピー機やプリンタの種類によっては、印刷をした紙に修正テープがつかないことがあります。
※高温多湿・直射日光の当たるところに放置しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24757015KCB-326
690
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-09
用途: 小さくていい
みつばち文庫教育・研究機関

小さいので、持ち運びやすいです。間違えてもどんどん消せるので、安心です。

対象商品 : 24757015
2023-12-14
用途: 書類の修正
株式会社牟田商会

以前は幅広いサイズの詰め替えタイプを使用していましたが、修正箇所が細かいことに気付いてからは、5㎜幅でコンパクトなこの修正テープを購入しています。
1番気に入っているのは手のひらに丁度収まるこの形です。

対象商品 : 24757015
2018-10-20
用途: 読んで字の如くです
自動車・二輪車・自転車関連業

トンボさんの使い慣れた修正テープで、クオリティもバッチリです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする