トンボ鉛筆
MONO(モノ)
消しゴム モノ(パック入り)
(1件のレビュー)
PE-04A3コ入り。
グリーン購入法
適合
仕様
PE-04A
材質
消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙
幅(mm)
75
色
ホワイト
高さ(mm)
130
質量(g)
58
奥行(mm)
13
シリーズ
MONO(モノ)
入数
3個
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(3個)
注意
※塗装面やプラスチック面にくっつくことがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24757094
JCA-311
¥
360
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください