トンボ鉛筆
MONO(モノ)
消しゴム モノ(パック入り)
事務・製図用高性能消しゴム。
グリーン購入法
適合
奥行(mm)
11
材質
消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙
色
ホワイト
シリーズ
MONO(モノ)
注意
※塗装面やプラスチック面にくっつくことがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24757103
JSA-114
1パック(1個)
23
55
¥
120
¥
96
¥
106
(税込)
当日出荷
24757128
JSA-261
1パック(2個)
17
43
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください