消しゴム モノ エアタッチ(パック入り)

消しゴム モノ エアタッチ(パック入り) - トンボ鉛筆

軽く消せるタイプ紙面との摩擦を低減する中空マイクロカプセルと特殊配合オイルの働きで、極めて軽い力で消字できる消しゴムパック入り

グリーン購入法適合材質消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙幅(mm)23ホワイト高さ(mm)55質量(g)15奥行(mm)11シリーズMONO(モノ)入数1個内容量1個
注意
※消しゴムや消しクズは、塗装面やプラスチック面などにくっついたり溶かすことがあります。
※使ったあとは、スリーブにいれてください。
※幼児の手の届かないところに置いてください。
※字消し以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24757119JCB-114
120
109
120(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする