曜日別特売

モノ 砂ラバー消しゴム(パック入り)

モノ 砂ラバー消しゴム(パック入り) - トンボ鉛筆

消しゴム・天然ゴム・硅石粉紙スリーブインク・鉛筆両用。

材質消しゴム:天然ゴム・硅石粉、スリーブ:紙幅(mm)16高さ(mm)67質量(g)13奥行(mm)8内容量1個
注意
※塗装面やプラスチック面にくっつくことがありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24757173JCB-112
150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする