曜日別特売

ippo 濃いえんぴつ用消しゴム

ippo 濃いえんぴつ用消しゴム - トンボ鉛筆ippo 濃いえんぴつ用消しゴム - トンボ鉛筆
(1件のレビュー)

濃い鉛筆(HB~6B)用に新配合した消しゴムスリーブに凹エンボス加工を施し、消すときにすべりにくくなっています(すべりどめライン)。
大きめの名前書きスペースがあります。学習用パック入り。

幅(mm)25奥行(mm)13高さ(mm)40質量(g)17材質消しゴム:PVC、スリーブ:再生紙入数1個内容量1個
注意
※塗装面やプラスチック面にくっつくことがありますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24757189JCC-111Aブルー
120
109
120(税込)
当日出荷
24757198JCC-111Bピンク
120
109
120(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24757198
2021-01-22
用途: 鉛筆文字を消す為
建設業・工事業

2Bの鉛筆の消し比べをする為にいろんな種類の消しゴムを購入したが
全く同じ商品が、写真や型式が違うかたちで販売されていて、間違って購入してしまいました。紛らわしいので1つだけにして欲しい、値段も数円違うし、商品が届いて始めて同じ物だとわかった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする