トンボ鉛筆
赤青鉛筆 キャップ付
なめらかな書き味赤青鉛筆(朱藍芯)。削ってあるからすぐ書けます。丸軸
高さ(mm)
210
奥行(mm)
10
主な用途
一般用
芯色
朱藍
注意
※筆記、描画以外の用途には使用しないでください。
※芯をとがらせた場合、扱いに注意してください。
※ミニ削り器をご使用の際は、芯が折れやすいので、芯を強く押し込んで削ったり、とがらせ過ぎないようにしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24757374
BSA-262
1パック(2本)
40
14
¥
140
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
24757383
BCB-362
1パック(3本)
45
21
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください